7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)角型ローアングル照明
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)30 質量(g)220 適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 相関色温度(K)6000 消費電力27W 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別拡散光 発光色 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:(+)、2:NC、3:(-) 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状同軸落射形
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)638 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など 高さ(mm)40 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
271,286 税込298,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など 高さ(mm)10 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
131,286 税込144,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
1個
20,715 税込22,787
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズ
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります