メカニカル部品 :「拡散板照明」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品使用説明書
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品取扱説明書
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
フラットな発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
高輝度タイプ
付属品取扱説明書
材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
タイプ高輝度
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
照光種別拡散光
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
材質(ベース)アルミ合金
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状バックライト形
角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別面発光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状リング形
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など
照光種別拡散光
照射方式斜光
照光形状ドーム形
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射
垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など
高さ(mm)40
照光種別面発光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状リング形
付属品取付ビス×4、六角レンチ
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)
発光色赤外
冷却方式自然冷却
ピーク波長(nm)857typ.
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。