メカニカル部品 :「LED燈」の検索結果

特価
本日8月25日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合 高さ(mm)2000以下 チャネル数1 材質(本体)鋼板 表面処理t1.0 N3艶消し 使用温度(℃)0~40 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 保存温度(℃)-20~60 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 方式定常発光 駆動方式定電圧方式 調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ) 周波数(Hz)50/60 冷却方式自然冷却 汚染度(使用環境)汚染度2
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色紫外 光源紫外線 ピーク波長(nm)365
1個
101,286 税込111,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります