仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)
質量(kg)約0.5(端子台含む)
規格CE
定格電圧(V)24 DC
耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部
使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)
電池寿命約10年(+25℃にて)
汚染度(使用環境)2
耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間
電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む
耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回
定格消費電流(A)1.2以下
1台
¥559,800
税込¥615,780
32日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。