6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0) バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
18,071 税込19,878
6日以内出荷

100Kx1Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)100N/mm プライ数1 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.3 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5 参考質量(kg)5.9/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
12,214 税込13,435
6日以内出荷

125Kx2Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.4 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5 参考質量(kg)6.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
13,043 税込14,347
6日以内出荷

250Kx2Px5.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)250N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)8 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5 参考質量(kg)9.6/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
33,686 税込37,055
6日以内出荷

160Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)160N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
23,300 税込25,630
6日以内出荷

315Kx2Px5.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)315N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)8 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5 参考質量(kg)9.6/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
46,357 税込50,993
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります