メカニカル部品 :「重量」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス ピッチ(mm)40 ストローク(mm)4 高さ(mm)36 幅(mm)38
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AWS-16 メガスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め トラスコ品番828-3202 材質スチール製 質量(kg)15.5 許容荷重(kg)16000 直径(Φmm)220 高さ(mm)65
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアスライダー
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 幅(mm)145.16 質量(kg)3 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)72
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製 幅(mm)25 高さ(mm)25 ストローク(mm)3
1本
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質スチール
1本ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メガスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用 トラスコ品番829-0226 材質スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg)10 直径(Φmm)55.5 高さ(mm)26 質量(g)59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路 材質スチール製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C-32H 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
用途重量物の搬出搬入。ラインの方向転換。作業台。装置への経路。 仕様上向き用、許容荷重1000kg トラスコ品番829-0224 材質スチール(SUJ2) 質量(kg)20 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)130 アズワン品番64-8435-92 直径(mm)187 2018年トラスコ掲載ページ8 1329
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷

エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
仕様下向タイプ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー浮上式 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションエアー浮上式 フリーベアユニット
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー浮上式 フリーベアユニット 2544シリーズ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー浮上式 フリーベアユニット 1625シリーズ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー浮上式 フリーベアユニット 1932シリーズ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー浮上式 フリーベアユニット 5050シリーズ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションテーブルユニット
エコ商品
搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個) 全長(mm)(参考値)600 質量(kg)1.8 寸法H(mm)4-Φ5.5 寸法A(mm)58 寸法F(mm)400 寸法D(mm)100ピッチ×5=500 寸法E(mm)50 寸法B(mm)80 寸法C(mm)34.6 寸法I(mm)20 寸法J(mm)14.6 寸法G(mm)(参考値)100 寸法K(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

エアー浮上式 ローラーユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションエアー浮上式 ローラーユニット
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションテーブル
重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
積載荷重(kg)500 取付ピッチ(mm)100
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります