メカニカル部品 :「モニターアーム ガススプリング」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
エコ商品
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)2.75 ブラック 耐荷重(kg)3~8 設置方法クランプ取付 VESAマウント(mm)75、100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
エコ商品
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金 質量(kg)2.6 シルバー 設置方法壁面取付 VESAマウント(mm)75、100 RoHS指令(10物質対応)対応 関節数/アーム(個)6
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアーム
エコ商品
壁面に固定できるタイプとなります。 耐荷重3~8Kg対応のモデルです。 ガススプリングを内臓しておりモニター使用時には任意の位置に固定し未使用時には壁際に収納しておくことができます。
仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金 質量(kg)約2.6 シルバー 耐荷重(kg)3~8 保証期間1年 設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアーム
エコ商品
1画面用の水平垂直多関節アームです。 ガススプリングを内臓しており、スムーズな可動を実現しております。 シンプルな設計により設置箇所の外観を損ないません。 クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。 クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。 グロメットタイプは36mmまで天板に設置することができます。 ケーブルガイドを有しており、配線の露出を抑えることができます。 モニターはワンタッチ着脱機構を有しております。 EA-111Dは3~8Kgのモニターを設置することができます。 EA-111WDは1.5~4Kgのモニターを設置することができます。 外形寸法はEA-111D、EA-111WD共に同一寸となります。
質量(kg)約3.1 設置方法クランプ、グロメット 仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金 シルバー 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアーム
エコ商品
ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。 未使用時は折り畳み収納しておくことができます。 設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金、合金 アイボリー 耐荷重(kg)1~7 アーム長さ(mm)1490 設置方法壁面取付 対応インチサイズ~26インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 動画あり
MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアーム
エコ商品
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100 付属品専用化粧カバー 材質アルミニウム合金、スチール アイボリー 設置方法天井面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 動画あり
MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアーム
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金、スチール アイボリー 設置方法壁面取付
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります