2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
エコ商品
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
エコ商品
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
質量(kg)0.9 ホワイト 設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります