メカニカル部品 :「近赤外線カメラ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。