メカニカル部品 :「外径38mm」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)ステンレス
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)ステンレス
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M8×70L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。