メカニカル部品 :「ケーブル中継コネクタ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)69.3以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
24,690 税込27,159
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)106.6以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
20,870 税込22,957
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の8倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,730 税込11,803
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の8倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,730 税込11,803
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)69.3以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
24,690 税込27,159
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)106.6以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
20,870 税込22,957
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP65 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
1本
17,170 税込18,887
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP65 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
1本
21,390 税込23,529
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,670 税込6,237
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,670 税込6,237
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります