メカニカル部品 :「原動機」の検索結果

特価
本日9月17日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
1本
6,080 税込6,688
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
1本
4,100 税込4,510
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 全長(m)0.3 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A1-L
1本
2,390 税込2,629
32日以内出荷

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
1本
18,600 税込20,460
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
1本
4,630 税込5,093
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
1本
4,630 税込5,093
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
1本
4,100 税込4,510
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 反負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 全長(m)0.3 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A2-L
1本
2,390 税込2,629
32日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min) 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
6,300 税込6,930
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)4.6 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
6,280 税込6,908
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応) 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
6,480 税込7,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
40,570 税込44,627
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
4,800 税込5,280
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて 性能屈曲:可動 形状モータ側:ストレートプラグ シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
7,130 税込7,843
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 形名対応サーボモータ:HK-ST 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
12,940 税込14,234
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
1本
6,080 税込6,688
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
1本
12,150 税込13,365
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min   3kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)13.4 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
42,080 税込46,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)40mm以上 仕上外径(mm)6.8 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
8,550 税込9,405
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   1.5kW、11kW、15kW。1000r/min   6kW 仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)4.7 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
10,030 税込11,033
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)4.7 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
8,090 税込8,899
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   6kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)4.6 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
7,570 税込8,327
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min   3kW、4kW、5kW。2000r/min   3kW、4kW、5kW。1000r/min   2kW、3kW、4.5kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)14.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
19,480 税込21,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   11kW、15kW 仕様相当品形名:- 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)28.8 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
102,970 税込113,267
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W。【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)11.8 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
10,230 税込11,253
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min   50W、100W、200W、400W、750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)6.1 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
4,630 税込5,093
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min   1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
12,300 税込13,530
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aは除く) 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ 長さ(m)0.3 接続方法中継(モータ側) 保護等級IP67 ケーブルJZSP-CVP02-E 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
6,480 税込7,128
16日以内出荷

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
13,500 税込14,850
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
1本
13,950 税込15,345
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMVV 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
15,300 税込16,830
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応) 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP67 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
15,750 税込17,325
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP67 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
1本
15,750 税込17,325
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
44,200 税込48,620
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
33,900 税込37,290
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
12,280 税込13,508
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
11,730 税込12,903
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
85,800 税込94,380
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
83,980 税込92,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング