8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)4.6 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
6,280 税込6,908
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   6kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 仕上外径(mm)4.6 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
7,570 税込8,327
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min   3kW、4kW、5kW。2000r/min   3kW、4kW、5kW。1000r/min   2kW、3kW、4.5kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)16.5 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
18,150 税込19,965
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   1.5kW、11kW、15kW。1000r/min   6kW 仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)4.7 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
10,030 税込11,033
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1kW。2000r/min   1kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
21,780 税込23,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)11.8 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
16,380 税込18,018
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)11.8 シールド 定格温度(℃)60 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
14,950 税込16,445
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1kW。2000r/min   1kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
23,430 税込25,773
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります