メカニカル部品 :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3 減速比率45321
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3 減速比率45311
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2 減速比率45321
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163 減速比率45301
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160 減速比率45301
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80 減速比率45311
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります