メカニカル部品 :「モーター変速機」の検索結果
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4
タイプ単体
変速比1/12
適合モータ容量(kW)0.2
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)
変速機タイプゼロマックス
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)25
適合モータ容量(kW)3.7/5.5
移動距離(mm)170
極数(P)4
1個
¥87,360
税込¥96,096
61日以内出荷
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
その他【キー溝】キーなし
質量(kg)1.3
サイズ90
タイプモータ側変速機
対応機種PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)11
1個
¥40,122
税込¥44,134
翌々日出荷
質量(kg)1.7
サイズ106
タイプモータ側変速機
対応機種ANS用
対応【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)14
1個
¥49,820
税込¥54,802
当日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)2.4
サイズ124
タイプモータ側変速機
対応機種PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)14
1個
¥49,820
税込¥54,802
当日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)3.7
サイズ160
タイプモータ側変速機
対応機種ANS用
穴径(mm)28
1個
¥96,027
税込¥105,630
19日以内出荷
質量(kg)3.8
サイズ150
タイプモータ側変速機
対応機種ANS用
対応【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)24
1個
¥74,255
税込¥81,681
19日以内出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)3.7
サイズ155
タイプモータ側変速機
対応機種PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)24
1個
¥74,255
税込¥81,681
当日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)7
サイズ180
タイプモータ側変速機
対応機種ANS用
穴径(mm)28
1個
¥164,482
税込¥180,930
19日以内出荷
質量(kg)2.8
サイズ125
タイプモータ側変速機
対応機種ANS用
対応【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)19
1個
¥58,662
税込¥64,528
当日出荷
その他【キー溝】キーなし
質量(kg)1.5
サイズ90
タイプモータ側変速機
対応機種ANS用
穴径(mm)11
1個
¥40,122
税込¥44,134
19日以内出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)2.8
サイズ140
タイプモータ側変速機
対応機種PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)19
1個
¥58,662
税込¥64,528
翌々日出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)16
適合モータ容量(kW)2.2
モーター極数(P)4
移動距離(mm)140
1個
¥73,969
税込¥81,366
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)40
適合モータ容量(kW)5.5・7.5
モーター極数(P)4
移動距離(mm)200
1個
¥144,516
税込¥158,968
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)18.5
適合モータ容量(kW)2.2・3.7
モーター極数(P)4
移動距離(mm)160
1個
¥102,683
税込¥112,951
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)10.5
適合モータ容量(kW)1.5
モーター極数(P)4
移動距離(mm)110
1個
¥52,767
税込¥58,044
29日以内出荷
・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)43
適合モータ容量(kW)11・18.5
モーター極数(P)4
移動距離(mm)200
1個
¥162,581
税込¥178,839
29日以内出荷
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H
質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4
変速比1:4.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)2.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
¥172,088
税込¥189,297
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H
質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9
変速比0.04375
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
¥277,623
税込¥305,385
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4
変速比1:3.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
1個
¥102,683
税込¥112,951
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
1個
¥69,881
税込¥76,869
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-180-AN-22H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-106-AN-12H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11
1個
¥69,881
税込¥76,869
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-180-AN-28N
質量(kg)【モータ側使用変速機】7
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-212-AN-30H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max72.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】180【機械側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
1個
¥294,737
税込¥324,211
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-150-AN-18H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max49.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】19
1個
¥102,683
税込¥112,951
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-160-AN-28N
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-190-AN-25H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)2.2
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
1個
¥172,088
税込¥189,297
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-125-AN-15H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
変速比1/4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
極数(P)4
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。