メカニカル部品 :「回転数 調整」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 寸法m(mm)M4 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
43,980 税込48,378
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)DC24 サイズ2 最高回転速度(min-1)10000 質量(kg)0.057 寸法H(mm)13.7 電流(A)0.25 寸法a(mm)0.1 抵抗(Ω)96 寸法P(mm)5 容量(W)6 寸法A1(mm)28 寸法K(mm)1.5 寸法U(mm)7 寸法C1(mm)39 寸法C2(mm)33.5 寸法C3(mm)11.4 寸法J1(mm)2.6 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 寸法C4(mm)11 寸法J2(mm)1.3 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106 軸穴寸法dH7(mm)5 慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6 許容連結仕事Eeal(J)1500 アーマチュア吸引時間ta(s)0.004 トルク立上り時間tp(s)0.01 トルク消滅時間td(s)0.01
1台
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります