メカニカル部品 :「安全 鎖」の検索結果
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163
減速比率45301
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160
減速比率45301
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80
減速比率45311
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2
減速比率45321
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3
減速比率45311
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3
減速比率45321
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。