・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】36【60Hz】36
減速比率60
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)28.3
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3
減速比率20
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2
減速比率40
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
¥187,301
税込¥206,031
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73
減速比率50
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7
減速比率10
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】21.5【60Hz】17.9
減速比率20
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)85
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3
減速比率10
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】39【60Hz】35.5
減速比率50
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)34
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】35.8【60Hz】29.8
減速比率40
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)42.5
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68
減速比率60
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1
減速比率30
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51
減速比率30
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
電圧(V)DC90
時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)
耐熱クラスB
空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式中空軸
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法X(mm)131
寸法L3(mm)28
寸法R(mm)27
寸法KL(mm)118
寸法LE(mm)2.5
極数(P)4
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64
ブレーキ連続
種類ギヤードモーター
寸法W(mm)8
時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)
制動方式無励磁作動
耐熱クラスブレーキ:B
寸法LE(mm)3
ブレーキ電流(A)0.61
極数(P)4
空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62
ブレーキ連続
種類ギヤードモーター
寸法E(mm)7
寸法X(mm)124
時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)
制動方式無励磁作動
耐熱クラスブレーキ:B
寸法KL(mm)116
寸法LE(mm)2.5
ブレーキ電流(A)0.2
極数(P)4
寸法X1(mm)137
空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。