4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
18,711 税込20,582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)45 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)8~10
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170 質量(g)70 材質(本体)SCM440 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)9~11
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります