商品豆知識
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T14.5
A4.5
d10
B8
L20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d126
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)24
寸法Df(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)35
d230
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807
T10.5
A2.5
d8
B7
L15
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d122
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)20
寸法Df(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
d225
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。