メカニカル部品 :「ベアリング 種類」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック 材質(ベアリング)スチール 材質止め輪/スチール 種類ローラー 仕様中荷重
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタールブラック 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール 材質止め輪/スチール 仕様中荷重
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法T(mm)10 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)16 寸法d(mm)8 寸法A(mm)4.5 ベアリング608ZZ 寸法D(mm)30 寸法B(mm)7 寸法d1(mm)22 寸法d2(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
エコ商品
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)25 タイプリング式 使用温度範囲(℃)-30~80 寸法H(mm)48 寸法d(mm)12 寸法A(mm)24 寸法D(mm)20 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)18 寸法W1(mm)24 寸法w(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM12×1.75
1個
619 税込681
7日以内出荷

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーン用ローラー
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタール・ブラック 材質(ベアリング)スチール
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
エコ商品
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ T14.5 A4.5 d10 B8 L20 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 種類アイドラー C1.5 d126 ベアリング型式:6000ZZ 寸法d3(mm)24 寸法Df(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)35 d230
1個
879 税込967
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS316
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82 歯数16 d10 B8 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t4.4 d126 ベアリング6000ZZ DO53 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS612
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6 歯数12 d12 B10 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t11.9 d132 ベアリング6201ZZ DO82 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS514
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34 歯数14 d12 B10 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t8.9 d132 ベアリング6201ZZ DO79 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS320
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89 歯数20 d15 B11 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t4.4 d135 ベアリング6202ZZ DO66 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS610
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65 歯数10 d10 B9 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t11.9 d130 ベアリング6200ZZ DO68 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS809
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26 歯数9 d15 B11 質量(g)430 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t15 d135 ベアリング6202ZZ DO85 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS812
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14 歯数12 d20 B14 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t15 d147 ベアリング6204ZZ DO108 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID2014タイプ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320
エコ商品
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ 歯数20 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー 寸法L(mm)15 寸法d(mm)15 寸法A(mm)5.5 寸法t(mm)4.3 ベアリング6202ZZ 寸法D(mm)40 寸法B(mm)11 寸法d1(mm)32 チェーンNo.35 寸法Dp(mm)60.89 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)66
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130
エコ商品
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807 T10.5 A2.5 d8 B7 L15 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 種類アイドラー C1.5 d122 ベアリング型式:6000ZZ 寸法d3(mm)20 寸法Df(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30 d225
1個
899 税込989
翌々日出荷

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS512
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34 歯数12 d10 B9 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t8.9 d130 ベアリング6200ZZ DO68 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)15 列数1 材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6202ZZ
1個
2,522 税込2,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614
エコ商品
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529 歯数14 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)15 寸法A(mm)12.7 寸法t(mm)11.7 ベアリングRB202 寸法D(mm)54 寸法B(mm)31 寸法d1(mm)29 チェーンNo.60 寸法Dp(mm)85.61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)93
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります