チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
種類ローラー
材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)70
材質(ベアリング)スチール
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)100
材質(ベアリング)スチール
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
幅広い温度条件において使用可能です。
独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。
狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート
使用温度範囲(℃)-30~200
材質(ジョイント)スチール
材質(ナット)スチール
材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート
材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A7.5
L10
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L110.9
D119
寸法D(mm)12
MM8×1.25-30L
公差D0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)49.5
寸法L1(mm)15.5
寸法A(mm)12
寸法D(mm)10
寸法B(mm)37.5
寸法D1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)10
寸法M(mm)M10×1.5
寸法M1(mm)M8×1.25
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
防錆に優れています。
ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。