メカニカル部品 :「電源 24V」の検索結果

関連キーワード
220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g)24 周波数(kHz)1(PMW) 定格出力電流(A)2.5以下 出力電流(A)(最大)15以下 電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ
エコ商品
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])7400 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】42.5【モーター部】35.4 寸法L(mm)【ギア】11 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)2.94 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法L(mm)11 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5 許容スラスト荷重(N)2.94 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機 寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-58A
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 エンコーダ種類磁気式
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ
エコ商品
電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:37.5 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KSタイプ
エコ商品
電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-IMLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-IGLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-IGLタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります