DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプスリーピース5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電圧(V)24電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプスリーピース6日以内出荷から10日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプスリーピース当日出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプスリーピース当日出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプスリーピース3日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプスリーピース5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプスリーピース5日以内出荷から6日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプスリーピース6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプスリーピース6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります