メカニカル部品 :「3相200v」の検索結果
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適
仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm)100~300
出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25
電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルトポリウレタン1プライ
機長(m)0.3~2.0
モーターS:変速、E:定速
ベルト色BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム)アルミ
電源周波数(Hz)A:50、B:60
搬送質量(kg/台)10
プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類オーダー・加工
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。