メカニカル部品 :「給油器」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
ねじサイズパーマクフレックス
潤滑剤SF01
シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130
滴点(℃)潤滑剤:185
増ちょう剤潤滑剤:Li/Ca
NLGIグレード潤滑剤:2
ねじサイズパーマクラシック
潤滑剤SF01
自動連続給油器
標準タイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-69
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-78
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-82
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1912-67
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-68
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-79
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-81
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-77
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-70
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1912-65
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1912-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
24日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1912-66
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-74
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-72
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-71
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-73
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-80
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-75
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。