絞り込み
ブランド
- SST
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,597)
- IKO(日本トムソン)(7,892)
- NSK(日本精工)(6,763)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
- RS PRO(2,162)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,442)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,064)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ステンレスローラーコンベヤ SU38型
SST¥42,088~税込¥46,297~1台8日以内出荷磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
スチールローラーコンベヤ S6023型
SST¥41,038~税込¥45,142~1台8日以内出荷高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
スチールローラーコンベヤ LS25型
SST¥20,038~税込¥22,042~1台8日以内出荷小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
スチールローラーコンベヤ S5716型
SST¥25,900~税込¥28,490~1台8日以内出荷2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ S38型
SST¥11,463~税込¥12,609~1台8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ S48型
SST¥16,800~税込¥18,480~1台8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)48.6
スチール製1G型立脚台 H650~750 対応機種S5716型
SST¥9,798~税込¥10,778~1台8日以内出荷溶接構造で非常に丈夫です。仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700適合機種S5716材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製2G型立脚台 H650~750 対応機種S38型
SST¥8,798~税込¥9,678~1台8日以内出荷溶接構造で非常に丈夫です。仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):30×30×3.0●支柱材(mm):50×25×2.3●高さ(mm)±50:700適合機種S38材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミローラーコンベヤ LA20型
SST¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品

















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)