曜日別特売

カムローラ

カムローラ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムローラ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
・安全性があり、高速移動に対応しています。
・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。
・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。

用途
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211472TSOC-35-EE:通常ローラ(めねじ)324.2358
¥12,500
¥12,498
¥13,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211551TSOC-18-NN:偏心ローラ41.8185
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211657TSOC-43-BB: 通常ローラ(通し穴)504.34310
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211788TSOC-35-NN:偏心ローラ324.2358
¥12,500
¥12,498
¥13,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211806TSOC-18-EE:通常ローラ(めねじ)41.8185
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする