メカニカル部品 :「キャリアー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPCシリーズ
エコ商品
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6 使用温度範囲(℃)0~50 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
1セット(1リンク)ほか
129 税込142
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29 税込32
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80 金属形状移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置内側取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29 税込32
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

プラレールチェーン PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。 最大フリースパン(m)1 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料使用方法(4.1MB)
1セット(1リンク)ほか
89 税込98
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレール用金具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラレールチェーン PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
51 税込56
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ プラレールチェン形式HPE408・412 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
428 税込471
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPEシリーズ
エコ商品
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。 ピッチ(mm)45 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 最大フリースパン(m)1 最大移動ストローク(m)1.9 リンク数(/m)23 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1リンク)ほか
329 税込362
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17 税込19
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)プラレール用金具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)HPC50,100,200用 取付金具
エコ商品
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)0~50 取付方向内周取付 金属形状移動端用/固定端用 ねじ取付位置外側取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
428 税込471
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります