絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,693)
  • IKO(日本トムソン)(7,904)
  • NSK(日本精工)(6,754)
  • SMC(6,400)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,823)
  • エスコ(1,675)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,111)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(764)
  • Igus(イグス)(720)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,258)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ボールベアリング17mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング17mm47mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
製品の詳細 メトリックシールドボールベアリング、 C3 クリアランス付き。 RS Proシールド付き深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。RS Pro深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 ゴミや異物の侵入を防ぐ2枚の金属シールドを備えた、一般的なメトリックボールベアリング製品シリーズ 主に内輪が回転する場所で使用 用途情報 - 食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様内径 = 17mm外径 = 47mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 14.3Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
仕様内径 = 15mm外径 = 24mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 800N動定格荷重 = 1.56kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクションレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
仕様内径 = 7mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 573N動定格荷重 = 1.411kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.85kN動定格荷重 = 14kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6205RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.7kN動定格荷重 = 7.65kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6202RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング10mm30mm 複列アンギュラコンタクトボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm30mm 複列アンギュラコンタクトボールベアリングRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 10mm外径 = 30mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = ステンレス鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 4.3kNベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3200RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420NRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
DINコード = 10B-1最高定格張力 = 420Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング10mm22mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm22mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
内径 = 10mm外径 = 22mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = ステンレス鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.04kN動定格荷重 = 2.16kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = ステンレス鋼RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 3mmピッチ円直径 = 6mmハブ径 = 8mmフェイス幅 = 5mmSSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
内径 = 20mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.8kN動定格荷重 = 15.9kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアム部分ベアリングコード = 6304RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
内径 = 15mm外径 = 24mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 800kN動定格荷重 = 1.56kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクションレース素材 = スチールRS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング5mm16mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング5mm16mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
429税込472
1個
7日以内出荷
内径 = 5mm外径 = 16mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 675kN動定格荷重 = 1.729kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチールRS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RS PRO ボールベアリング20mm40mm スラストボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング20mm40mm スラストボールベアリングRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro スラスト RS Pro スラストボールベアリング製品をご紹介します。貫通機、ギアボックス、クラッチなど、大きな軸方向の負荷がかかる用途に最適です。リングとボール(又は保持器)には 3 つのコンポーネントがあり、すばやく簡単に取り付けられます。また、取り付けと取り付け時にベアリング内部を損傷するリスクを低減できます。 特長と利点: 高品質 RS Pro スラストボールベアリングは、最適です 軸方向の回転速度が高い用途に適しています 各ベアリングの転動体は同じ荷重を受け、かかる荷重を他のベアリングよりも大きくすることができます この設計では、コンポーネントを簡単に組み立てられるため、すばやく簡単に取り付けることができます。また、ベアリング内部が損傷しないようになっています 用途: スラストボールベアリングは、転動体の荷重が均一に分散されているため、標準的なベアリングと比べて荷重伝達能力が高いベアリングの一種です。潤滑基準が満たされている限り、最高の性能を発揮しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで冷たくなるため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなります。これにより、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これらは、軸方向の荷重が大きい用途で使用できるように設計されているため、非常に頑丈になります。スラストボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 20mm外径 = 40mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = スラストボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 40.5kN動定格荷重 = 22.5kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング35mm52mm スラストボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング35mm52mm スラストボールベアリングRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro スラスト RS Pro スラストボールベアリング製品をご紹介します。貫通機、ギアボックス、クラッチなど、大きな軸方向の負荷がかかる用途に最適です。リングとボール(又は保持器)には 3 つのコンポーネントがあり、すばやく簡単に取り付けられます。また、取り付けと取り付け時にベアリング内部を損傷するリスクを低減できます。 特長と利点: 高品質 RS Pro スラストボールベアリングは、最適です 軸方向の回転速度が高い用途に適しています 各ベアリングの転動体は同じ荷重を受け、かかる荷重を他のベアリングよりも大きくすることができます この設計では、コンポーネントを簡単に組み立てられるため、すばやく簡単に取り付けることができます。また、ベアリング内部が損傷しないようになっています 用途: スラストボールベアリングは、転動体の荷重が均一に分散されているため、標準的なベアリングと比べて荷重伝達能力が高いベアリングの一種です。潤滑基準が満たされている限り、最高の性能を発揮しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで冷たくなるため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなります。これにより、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これらは、軸方向の荷重が大きい用途で使用できるように設計されているため、非常に頑丈になります。スラストボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 35mm外径 = 52mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = スラストボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 51kN動定格荷重 = 19.9kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = スチール
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1137mm ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1137mm ゴムRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro クロッグウェッジ RS Pro コグドウェッジベルト製品をご紹介します。過酷な条件下で最適な性能が必要な用途に最適です。脚付きスロットと深いクッション性を組み合わせた幅の狭い設計により、 V ベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現します。RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。 特長と利点: 高品質の RS Pro コグドウェッジベルトは、の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています より過酷な条件 脚付きのクッションを備えた幅の狭い設計のベルトを使用することで、他のタイプのベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現できます 多層産業用ファブリックは、テンションコードをサポートしているので、容易な柔軟性と発熱を促進し、サービス寿命を延ばします さらに、標準の V ベルトに比べて出力容量が増加しているため、省スペースで軽量のドライブが可能になり、コストを大幅に削減できます 最適なコーグパターンにより、ベルトは高い動力伝達を維持し、曲げ応力を低減できます この RS Pro の脚付きベルトは、同じ電力を少ないベルトで伝送したり、補助コンポーネントの駆動寿命を延ばしたりするのに適しています 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。 また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。 自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ベルト部 = XPZ外部長 = 1150mm日付の長さ = 1137mm内径長さ = 1061mmシリーズ = XPトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 50mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1137mm
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 850mm ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 850mm ゴムRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro クロッグウェッジ RS Pro コグドウェッジベルト製品をご紹介します。過酷な条件下で最適な性能が必要な用途に最適です。脚付きスロットと深いクッション性を組み合わせた幅の狭い設計により、 V ベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現します。RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。 特長と利点: 高品質の RS Pro コグドウェッジベルトは、の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています より過酷な条件 脚付きのクッションを備えた幅の狭い設計のベルトを使用することで、他のタイプのベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現できます 多層産業用ファブリックは、テンションコードをサポートしているので、容易な柔軟性と発熱を促進し、サービス寿命を延ばします さらに、標準の V ベルトに比べて出力容量が増加しているため、省スペースで軽量のドライブが可能になり、コストを大幅に削減できます 最適なコーグパターンにより、ベルトは高い動力伝達を維持し、曲げ応力を低減できます この RS Pro の脚付きベルトは、同じ電力を少ないベルトで伝送したり、補助コンポーネントの駆動寿命を延ばしたりするのに適しています 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。 また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。 自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ベルト部 = XPZ外部長 = 863mm日付の長さ = 850mm内径長さ = 774mmシリーズ = XPトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 50mm動作温度 Min = -40℃長さ = 850mm
RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6204-2Z / C3 20X47X14 mm 1 列、深溝ボールベアリング、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 13.5Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6005-2Z / C3 25X47X12 mm 1 列、深溝ボールベアリング、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 25mm外径 = 47mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 11.9Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
559税込615
1個
翌々日出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6000-2Z / C3 10X26X8 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 10mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.96kN動定格荷重 = 4.75Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
149税込164
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6201-2RS/C3 12X32X10mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.1kN動定格荷重 = 7.28kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
シャフトカラー RS PRO シャフト径:19mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:19mmRS PRO
1,398税込1,538
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様シャフト径 = 19mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 32mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 40, ピッチ円直径 20mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 40, ピッチ円直径 20mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 0.5歯の数 = 40材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 20mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2240mm ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2240mm ゴムRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2253mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2202mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅7mm RS PROメートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅7mmRS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
RS Pro球面メトリックローラーRS Pro球面メトリックローラーはメトリックスチール/スチール開放型球面プレーンベアリングで、内部クリアランスは標準的な半径方向になっています。このベアリングの寸法は、12 x 22 x 10です。潤滑剤デザイン(すべり接触面の組み合わせ)シーリングソリューション標準潤滑剤 . グリススチール / スチール
仕様内径 = 12mm外径 = 22mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 7mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 54kN行数 = 1動定格荷重 = 10.8kNエンドタイプ = オープン
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 800mm RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 800mmRS PRO
789税込868
1個
7日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 813mm日付の長さ = 800mm内径長さ = 762mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 800mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 1500mm RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 1500mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPB外部長 = 1522mm日付の長さ = 1500mm内径長さ = 1440mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm最小プーリ径 = 140mm動作温度 Max = +70℃長さ = 1500mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1900mm RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1900mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1918mm日付の長さ = 1900mm内径長さ = 1855mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1900mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1682mm RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1682mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1700mm日付の長さ = 1682mm内径長さ = 1637mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1682mmRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:8mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:8mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様シャフト径 = 8mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 16mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ RS PRO ジョーカップリング RS PROカプラ RS PRO ジョーカップリングRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS PROフレキシブルカップリングインサート. これらのフレキシブルカップリングインサートは、RS PROジョーカップリングと組み合わせて使用します。ニトリルゴム製で、衝撃負荷や振動を吸収するように設計されています。これらのスマートデバイスは、HRCカップリングをシームレスにロックするインターロック歯を備えており、インサートが損傷した場合はドライブの障害を防止します。特長. ゴム製減衰スペーサ 衝撃負荷及び振動を吸収 インターロック歯 標準ニトリルゴム ジョーカップリングとの併用向け . RS PROフレキシブルホースカップリングインサートタイプ - 別売り. サイズ 70 mm、RS品番: ; 183-782 183-782 サイズ 90 mm、RS品番: ; 183-798 183-798 サイズ 110 mm、RS品番: ; 183-805 183-805 サイズ 130 mm, RS ストック番号: ; 183-811 183-811 . 用途. IECモータ シャフトのミスアライメント
仕様サイズ = 90mmボア = 32mmカップリングタイプ = ジョーカップリング材料 = ニトリルゴムカラー = Black長さ = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きベアリングユニット RS PRO 4穴 25.4mm RS PROフランジ付きベアリングユニット RS PRO 4穴 25.4mmRS PRO
8,998税込9,898
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様内径 = 25.4mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 4材料 = スチール長さ = 21mm幅 = 9.5mm深さ = 14.6mm
RS PRO 球面軸受 25mm 52mm RS PRORS PRO 球面軸受 25mm 52mmRS PRO
22,980税込25,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = ステンレス鋼静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
RS PRO 球面軸受 25mm 52mm RS PRORS PRO 球面軸受 25mm 52mmRS PRO
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = スチール静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 950mm RS PROウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 950mmRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 963mm日付の長さ = 950mm内径長さ = 912mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mmベルトタイプ = ループベルトベルトリファレンス = SPZ 950長さ = 950mm
ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1200mm RS PROウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1200mmRS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1213mm日付の長さ = 1200mm内径長さ = 1162mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mmベルトタイプ = ループベルトベルトリファレンス = SPZ 1200長さ = 1200mm
カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径24mm RS PROカムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径24mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 24mmローラー長さ = 15mmタイプ = ヨーク内径 = 8mm静定格荷重 = 7.7kN動定格荷重 = 6.8kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径35mm RS PROカムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径35mmRS PRO
42,980税込47,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 35mmローラー長さ = 52mmタイプ = スタッド内径 = 16mm静定格荷重 = 19000N動定格荷重 = 12900Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径26mm RS PROカムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径26mmRS PRO
19,980税込21,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 26mmローラー長さ = 12mmタイプ = スタッド内径 = 36mm静定格荷重 = 6.5kN動定格荷重 = 5.7kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径22mm RS PROカムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径22mmRS PRO
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 22mmローラー長さ = 23mmタイプ = スタッド内径 = 36mm静定格荷重 = 6.5kN動定格荷重 = 5.7kN
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品