メカニカル部品 :「高周波」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。. 黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角
仕様ボア = 10mmモジュール = 2歯車タイプ = ベベル材料 = スチール歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。. 黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角
仕様ボア = 12mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル材料 = スチール歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。. メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。. 黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角
仕様ボア = 8mmモジュール = 2歯車タイプ = ベベル材料 = スチール歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro スチール 16 歯マイターギア、 45 ° ピッチ、 20 ° アングル、 4 mm ボアRS Pro のこのマイターギアは、 90 ° 離れたシャフト間で回転動作を伝達するように設計されています。マイターギアを各シャフトに取り付け、各ギアの 45 ° ピッチ角度を使用するだけで、シャフト間のシームレスな相互作用が可能になります。 S45C 高周波焼き入れスチール製で、グリーソンシステムに切断。このマイターギヤは強度と信頼性を兼ね備えています。RS Pro マイターギアは、 1 対ではなく 1 台の単位で提供されます。必要なものだけを購入できるため、摩耗したギヤや損傷したギヤを交換するコスト効果が高くなります。 このマイターギアは、歯の厚さに関する DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化研究所) 3964 、及び DIN 3967 / DIN 3971 に完全に準拠しています。これらはいずれもベベルギヤに関連しています。マテハン、ポンプなどの用途に最適です。特長と利点. RS Pro メトリックマイターギア .硬鋼製で、化学黒仕上げ .内径 4 mm . 0.8 のピッチモジュール . 16 歯 . 20 ° の圧力角度 .ピッチ角度は 45 ° です . 48 ° の面角度 .公称ギヤ比 1 : 1 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ボア = 4mmモジュール = 0.8歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 16名目ギア比 = 1:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります