メカニカル部品 :「高電圧 抵抗」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、4 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:4 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 950 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 4.2Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 2.8 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 4 リード構成 保持トルク: 1.25 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.8 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 4電源電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 3.3 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 76mm抵抗/フェーズ = 0.85Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 2.56 V 、 5.5 A 、 4 線 RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 4 リード構成 保持トルク: 7 N.m ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.56 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 4電源電圧 = 2.56 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12.7mm許容電流値 = 5.5 Aシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 96mm抵抗/フェーズ = 0.46Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:9.6 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 9.6 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 24Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.9 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 5.4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 5.4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.5 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 76mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 6 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.497 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 6 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 6 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 850 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 51mm抵抗/フェーズ = 7.1Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 4 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.1 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、12 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:12 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 310 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 38.5Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 12 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 12 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 30Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります