メカニカル部品 :「RS-30」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 91.12mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 14mmピッチ円直径 = 121.5mm材料 = スチールスプロケット幅 = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 91.12mm材料 = スチールスプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 121.5mm材料 = スチールスプロケット幅 = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 30ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 28mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。. テーパーブッシュ向け
仕様歯の数 = 30英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1ボアタイプ = テーパーブッシュピッチ円直径 = 182.25mm材料 = スチールスプロケット幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 30ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

8M-20 mm. 8 mmピッチ x 20 mm幅ベルト 高強度スチール製 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能
仕様歯の数 = 30ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mmボア = 15mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

歯の数 = 30。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。RS PRO 11
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

歯の数 = 30。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6.4mm。ボア = 4mm。材料 = アルミ、亜鉛めっきスチール。。アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。. 亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

8M-30 mm. 8 mmピッチ x 30 mm幅ベルト 高強度スチール製 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能
仕様歯の数 = 30ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 30mmボア = 15mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

歯の数 = 30。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。. 黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 30ピッチ = 2.5mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 30ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 19mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
仕様内径 = 30mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 22mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 310kN行数 = 1動定格荷重 = 62kNエンドタイプ = オープン
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 21.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 57kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 61.8kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 9000rpm疲労限度荷重 = 6.3kN
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 55mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 17mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 44kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 43.9kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 10000rpm疲労限度荷重 = 4.55kN
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール
仕様内径 = 30mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 22mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 310kN行数 = 1動定格荷重 = 62kNエンドタイプ = シール
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 20.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 56kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 69.2kNエンドタイプ = オープン速度を制限 = 10000rpm疲労限度荷重 = 6.4kN
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

シャフト径 = 30mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 108mm。幅 = 108mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 83mm。。RS PRO V11
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 125mm。深さ = 32.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 70.7mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 30mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 17.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 44kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 50kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 9000rpm疲労限度荷重 = 4.8kN
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 148mm。幅 = 80mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 117mm。。RS Pro 2 穴フランジベアリング内径 30 mmこの鋳鉄フランジベアリングユニットは、強い垂直サポートを実現しながらスムーズな回転動作を実現し、回転シャフトを表面に簡単かつ効果的に取り付けることができます。 ウィング形状のユニットは取り付け用に 2 つの穴が開いており、初期のずれを中程度に抑えるように設計されています。これにより設置時間が短縮され、セットアップが簡単で信頼性が高くなります。このタイプのベアリングはウィング形状なので、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を調整することができます。また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプと中間の半径方向速度に対応することもできます。 このようなフランジベアリングは、コンベアベルトなどの産業機械や、建設、農業、繊維製造などの産業で広く使用されています。このベアリングには RS Pro の認定シールが付いているため、自信を持って品質と一貫性を保つことができます。特長と利点.鋳鉄製 .内径 30 mm .長さ 148 mm .幅 80 mm .奥行きは 40.2 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 117 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro スラスト RS Pro スラストボールベアリング製品をご紹介します。貫通機、ギアボックス、クラッチなど、大きな軸方向の負荷がかかる用途に最適です。リングとボール(又は保持器)には 3 つのコンポーネントがあり、すばやく簡単に取り付けられます。また、取り付けと取り付け時にベアリング内部を損傷するリスクを低減できます。 特長と利点: 高品質 RS Pro スラストボールベアリングは、最適です 軸方向の回転速度が高い用途に適しています 各ベアリングの転動体は同じ荷重を受け、かかる荷重を他のベアリングよりも大きくすることができます この設計では、コンポーネントを簡単に組み立てられるため、すばやく簡単に取り付けることができます。また、ベアリング内部が損傷しないようになっています 用途: スラストボールベアリングは、転動体の荷重が均一に分散されているため、標準的なベアリングと比べて荷重伝達能力が高いベアリングの一種です。潤滑基準が満たされている限り、最高の性能を発揮しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで冷たくなるため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなります。これにより、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これらは、軸方向の荷重が大きい用途で使用できるように設計されているため、非常に頑丈になります。スラストボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 30mm外径 = 47mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = スラストボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 43kN動定格荷重 = 19kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = スチール
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro スラスト RS Pro スラストボールベアリング製品をご紹介します。貫通機、ギアボックス、クラッチなど、大きな軸方向の負荷がかかる用途に最適です。リングとボール(又は保持器)には 3 つのコンポーネントがあり、すばやく簡単に取り付けられます。また、取り付けと取り付け時にベアリング内部を損傷するリスクを低減できます。 特長と利点: 高品質 RS Pro スラストボールベアリングは、最適です 軸方向の回転速度が高い用途に適しています 各ベアリングの転動体は同じ荷重を受け、かかる荷重を他のベアリングよりも大きくすることができます この設計では、コンポーネントを簡単に組み立てられるため、すばやく簡単に取り付けることができます。また、ベアリング内部が損傷しないようになっています 用途: スラストボールベアリングは、転動体の荷重が均一に分散されているため、標準的なベアリングと比べて荷重伝達能力が高いベアリングの一種です。潤滑基準が満たされている限り、最高の性能を発揮しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで冷たくなるため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなります。これにより、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これらは、軸方向の荷重が大きい用途で使用できるように設計されているため、非常に頑丈になります。スラストボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 30mm外径 = 52mmレース幅 = 16mmボールベアリングタイプ = スラストボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 51kN動定格荷重 = 25.5kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 1 超軽量トラストレース素材 = スチール
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります