メカニカル部品 :「m8 長ねじ」の検索結果
RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。 この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。 ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 オス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 53mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール静定格荷重 = 1900kg全体の長さ = 48mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro M8 x 1.25 メススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 47 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準メス空圧カプラ機構を構築する場合、 RS Pro シリーズ ボールスイベルにより、接続しているシャフト間のずれがある程度許容されます。メス M8 x 1.25 の接続ねじで、内径は 8 mm です。全長は 47 mm で、動的定格荷重は 14,30 ニュートン、静的定格荷重は 7,900 ニュートンです。 RS Pro シリーズにはエンジニアによるテストが受けられています。また、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。このタイプのロッドエンドは、特に一方向の荷重に適しています。油を避ける必要がある機械(食品加工機械や潤滑剤を再供給できない機械など)の制御及びリンク機構に最適です。特長と利点ロッドエンド スチール製 M8 x 1.25 のメス接続 ボアサイズ: 8 mm 全長: 47 mm ダイナミック定格負荷: 14,300 N 定格静的負荷: 7,900 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 47mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様ロッド接続ねじ = M4 x 0.7ボールの直径 = 4mm全体の長さ = 21mm全幅 = 8mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。