耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品
芯出し最大許容値偏角α(度)1
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ
標準偏角(度)1
・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ
標準偏差(mm)0.2
標準偏角(度)0.3
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質弾性体:ポリウレタン
軸穴径(mm)下穴C:0
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
最大軸穴径(mm)28
最小軸穴径(mm)0
常用トルク(N・m)最大:24.5
材質(フランジ)FC-250
外径(mm)A:70
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)フランジ間隔X:1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.3
標準偏角(度)α:1
径(mm)ボス径B:50
1本
¥8,645
税込¥9,510
翌々日出荷
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径:200
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)2
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.5
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:12、正逆回転:9.5
芯出し最大許容値偏角α(度)1
1本
¥46,569
税込¥51,226
29日以内出荷
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径:130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1本
¥6,555
税込¥7,211
29日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径Φ130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
29日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。