163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
タイプロボット側
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下左 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM5 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)4~4.5 品名継手
1個
129 税込142
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下右 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
形状正長刃 動作引く
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番389-4683 材質アルミ 幅(mm)Φ8 高さ(mm)40 タイプミニシリンダー用 取付穴M4
1個
528 税込581
翌々日出荷

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14 高さ(mm)18.6 取付穴2-M3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アインツ鉄製当て板
当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番387-8837 材質 幅(mm)50 高さ(mm)30 タイプミニシリンダー用 奥行(mm)8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780 材質超ジュラルミン 幅(mm)75 高さ(mm)48 タイプツール側 奥行(mm)23 可搬質量(kg)~10
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ上側 奥行(mm)30 接続ねじM5×15
1個
669 税込736
欠品中

Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM5 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)6 品名継手
1個
149 税込164
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:105、引き:22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431 長さ(mm)1500 幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650 トラスコ品番388-6777 幅(mm)80 高さ(mm)24 タイプツール側 奥行(mm)71.6 可搬質量(kg)~10 押出力(N)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
トラスコ品番388-8382 幅(mm)48 高さ(mm)18 奥行(mm)30 適合サイズ(mm)Φ12 取付穴M3・M4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775 材質鉄製 幅(mm)160 高さ(mm)81 タイプツール側 奥行(mm)55 可搬質量(kg)~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6807 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:20、引き:85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番388-5266
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8409 形状薄刃 幅(mm)20 高さ(mm)50.6 奥行(mm)76.5 動作引く 切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]]) 切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3 トラスコ品番387-8802 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)26 取付3-M3 高さ(mm)9 タイプ近接センサー付 奥行(mm)71.2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)48 取付穴4.5×5 出力(N)押し:110、引き:20
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986 材質ニトリルゴム(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)17 タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 奥行(mm)28
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8370 幅(mm)54 高さ(mm)25 奥行(mm)45 適合サイズ(mm)Φ12・Φ20 適合サイズΦ12・Φ20
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番388-8379 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)10 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。
トラスコ品番388-8411 形状クイキリ刃 幅(mm)45 高さ(mm)77.7 奥行(mm)90/3 動作引く(Max3mm) 切断能力(Φmm) 樹脂軟質:3.0(7.06[[MM2]]) 切断能力(mm)ABS樹脂Φ3.0(7.06(mm2))
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)22g ⇒ 17g(22.7%の軽量)
トラスコ品番388-9977 ストローク(mm)20 取付接続:M12×1.0 高さ(mm)70
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8796 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)20 タイプ近接センサー付 奥行(mm)147
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

エアニッパーの刃先スプリングです。
トラスコ品番388-8397 適合機種NW-50、NW-50R
1個
349 税込384
当日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8369 材質超ジュラルミン 幅(mm)26 高さ(mm)16 奥行(mm)30 適合サイズ(mm)Φ12・Φ12 適合サイズΦ12・Φ12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9972 ストローク(mm)20 取付接続:Φ12 高さ(mm)70
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
トラスコ品番388-6802 適合機種OX-30AI/60AI 幅(mm)9 高さ(mm)6 奥行(mm)9
1個
219 税込241
当日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8368 幅(mm)40 高さ(mm)25 奥行(mm)45 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0430 長さ(mm)1500 幅(mm)20
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。
トラスコ品番388-6772 材質超ジュラルミン 幅(mm)160 高さ(mm)87 タイプロボット側 奥行(mm)46 可搬質量(kg)~35
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

平行チャック用のオプション爪です。
材質アルミ 高さ(mm)5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8364 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8815 材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄 幅(mm)47 取付3-M5 高さ(mm)27 タイプ近接センサー付 奥行(mm)116 取付穴ピッチ(mm)25×31.5 継手(付属)BF-5 開き量(mm)爪先端:17
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
トラスコ品番387-8787 取付接続:M5 高さ(mm)14.5 外径(Φmm)8
1個
669 税込736
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング