深溝玉軸受 6300番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
自動調心玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)当日出荷から11日以内出荷
PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)当日出荷から5日以内出荷
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)当日出荷から5日以内出荷
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)4日以内出荷から5日以内出荷
係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980