3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など タイプエンクロージャタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130 制御電源DC24V±10% 主回路電源DC48V±10% 制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース) 安全機能ハードウェアゲートオフ プロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプパルスインプットタイプ 外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70 出力(汎用)シンク 制御電源DC5V 容量(A)(アンプ)40 主回路電源DC48V 制御軸数1 エンコーダ種類シリアルエンコーダ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります