種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シリーズF2モータ(IP65)
電源二相
許容スラスト荷重(N)60
許容ラジアル荷重(N)200
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シリーズF2モータ(IP65)
電源二相
許容スラスト荷重(N)15
仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95
電圧(V)24/48
電源直流
分解能(エンコーダ分解能)500P/R
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□60
モータ長(mm)113.6
瞬時最大出力トルク(N・m)1.3
モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95
電圧(V)24/48
電源直流
制御軸数4軸
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
モデル標準モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
モデル電磁ブレーキ付モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
質量(kg)0.55
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)1.35
基本ステップ角(°)0.9
サイズ(mm)□60
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24
最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時)
モータ長(mm)42
インダクタンス(mH/相)2
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)1
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□42
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)1.8
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。
4軸一体型ですので、小型・省スペースです。
チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。
発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。
装置の省エネルギー化に貢献します。
同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など
タイプエンクロージャタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130
制御電源DC24V±10%
主回路電源DC48V±10%
制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)
安全機能ハードウェアゲートオフ
プロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。