特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 電源(V)三相200 ベアリング給油 モーター4極三相誘導モーター
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番468-7952 幅(mm)500 高さ(mm)320 出力(W)2200 奥行(mm)380 電流(A)【(50Hz)200V】8.2【(60Hz)200V】8.2【(60Hz)220V】7.5 電源(V)三相200 ベアリング給油 消費電力2.603/2.622/2.619(kW/h) モーター2極三相誘導モーター 取付ボルト30mm 保護等級IP55 遠心力(kN)最大30
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります