1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマテックシマサームIH045
エコ商品
本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知 スマホやタブレットで遠隔操作可能 自動脱磁 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。
適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg 寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力1.5kVA 本体質量(kg)17 本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293 設定時間0~60分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB)
1台
559,800 税込615,780
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります