5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)80 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) シャフト衝撃強度軽衝撃荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.045 定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) シャフト衝撃強度重衝撃荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります