電磁ブレーキ付モーターSPG当日出荷
出力(kW)0.09電源三相電圧(V)200取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B質量(kg)3.41RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターSPG4日以内出荷から36日以内出荷
適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーターSPG4日以内出荷
出力(kW)0.04電源三相電圧(V)200取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL質量(kg)2.74RoHS指令(10物質対応)対応
サージアブソーバーSPG4日以内出荷
電圧(V)250電源単相抵抗(Ω)120コンデンサ容量(μF)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.006電源単相取付角寸法(mm)60適合ギヤヘッド1200/1500、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーターSPG5日以内出荷から20日以内出荷
出力(kW)0.006電源単相取付角寸法(mm)60質量(kg)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
外部速度設定器SPG5日以内出荷
仕様20KΩ 1/4W B SPECRoHS指令(10物質対応)対応
ギアヘッドSPG5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
レバーシブルモーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.06電源単相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.09電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.65適合ギヤヘッド1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.04電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.28適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.025電源単相取付角寸法(mm)80起動トルク(N・m)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.025取付角寸法(mm)80質量(kg)1.86RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70起動トルク(N・m)0.1質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
取付プレートSPG5日以内出荷
取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッドS9KDボルトピッチ径(Φmm)PCD:Φ104±0.3 4-M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパックSPG5日以内出荷
電源単相信号入力DC12~24V(±10%)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ付モーターSPG5日以内出荷
出力(kW)0.06取付角寸法(mm)90質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります