超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6482
質量(kg)2.0
出力(kW)0.011
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11
遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6491
質量(kg)1.8
出力(kW)0.01
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源単相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.9
電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21
遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)10.4
出力(W)180
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.5/58.1
電流(A)[50Hz]1.2
電流(A)[60Hz]1.14
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75
極数(P)2
1個
¥63,980
税込¥70,378
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)94.5
出力(W)3360
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)50/60
電流(A)[50Hz]13
電流(A)[60Hz]12.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2
極数(P)2
1個
¥329,800
税込¥362,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1015
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.5
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177
極数(P)8
1個
¥3,098,000
税込¥3,407,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)643
出力(W)9000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]19
電流(A)[60Hz]18.1
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139
極数(P)6
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)381
出力(W)6300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]27
電流(A)[60Hz]25.5
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1
極数(P)6
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)5.2
出力(W)90
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)49/58.2
電流(A)[50Hz]0.54
電流(A)[60Hz]0.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91
極数(P)2
1個
¥46,980
税込¥51,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.9
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
振動数(50/60Hz)47.2/56.8
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)317
出力(W)6000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]24.4
電流(A)[60Hz]24.1
ケーブル無
取付ボルト数6
極数(P)4
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)93
出力(W)830
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)15.4/18.8
電流(A)[50Hz]5.02
電流(A)[60Hz]4.2
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1
極数(P)6
1個
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)438
出力(W)5300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.4
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数6
極数(P)8
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)21.2
出力(W)220
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)21.4/26
電流(A)[50Hz]1.54
電流(A)[60Hz]1.42
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):5.42、最大(60Hz):5.42
極数(P)4
1個
¥96,980
税込¥106,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1125
出力(W)17000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]34
電流(A)[60Hz]32.4
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207
極数(P)8
1個
¥4,398,000
税込¥4,837,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)33.5
出力(W)1100
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.7/58.6
電流(A)[50Hz]4.6
電流(A)[60Hz]4.35
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):15.2、最大(60Hz):14
極数(P)2
1個
¥179,800
税込¥197,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)96.5
出力(W)3360
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)50/60
電流(A)[50Hz]13
電流(A)[60Hz]12.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3
極数(P)2
1個
¥369,800
税込¥406,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)56
出力(W)550
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)14.8/17.6
電流(A)[50Hz]3.65
電流(A)[60Hz]3.89
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1
極数(P)6
1個
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)64
出力(W)550
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)14.3/18
電流(A)[50Hz]4.3
電流(A)[60Hz]3.6
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1
極数(P)6
1個
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130
出力(W)1060
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12.1/14.5
電流(A)[50Hz]8.2
電流(A)[60Hz]8.17
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4
極数(P)8
1個
¥429,800
税込¥472,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)161
出力(W)2950
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]12
電流(A)[60Hz]11.5
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1
極数(P)4
1個
¥579,800
税込¥637,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.6
出力(W)35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)20.8/27.2
電流(A)[50Hz]0.42
電流(A)[60Hz]0.4
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7
極数(P)4
1個
¥66,980
税込¥73,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)405
出力(W)6300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]27
電流(A)[60Hz]25.5
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109
極数(P)6
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)119
出力(W)1780
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)23.9/28.8
電流(A)[50Hz]10.6
電流(A)[60Hz]9.7
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7
極数(P)4
1個
¥409,800
税込¥450,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.4
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.2/57.2
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥55,980
税込¥61,578
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130
出力(W)1590
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16/19.3
電流(A)[50Hz]8.7
電流(A)[60Hz]7.75
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5
極数(P)6
1個
¥429,800
税込¥472,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)188
出力(W)1460
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12/14.5
電流(A)[50Hz]10.8
電流(A)[60Hz]10.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1
極数(P)8
1個
¥559,800
税込¥615,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)433
出力(W)8600
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]17.5
電流(A)[60Hz]16.7
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112
極数(P)4
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)14.8
出力(W)330
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)47.5/55.4
電流(A)[50Hz]1.6
電流(A)[60Hz]1.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69
極数(P)2
1個
¥93,980
税込¥103,378
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)15
出力(W)330
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)47/55.6
電流(A)[50Hz]1.6
電流(A)[60Hz]1.54
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63
極数(P)2
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)268
出力(W)2960
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)11.6/14
電流(A)[50Hz]19
電流(A)[60Hz]16.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):36、最大(60Hz):36
極数(P)8
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)705
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]24.5
電流(A)[60Hz]23.3
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170
極数(P)6
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)702
出力(W)7640
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)11.9/14.2
電流(A)[50Hz]21
電流(A)[60Hz]16.9
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111
極数(P)8
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)16.5
出力(W)330
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
振動数(50/60Hz)47.5/55.4
電流(A)[50Hz]1.6
電流(A)[60Hz]1.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69
極数(P)2
1個
¥189,800
税込¥208,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)48
出力(W)830
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)23.1/27.3
電流(A)[50Hz]4.08
電流(A)[60Hz]4.65
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6
極数(P)4
1個
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)204
出力(W)2600
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)15.5/18.6
電流(A)[50Hz]18.8
電流(A)[60Hz]17
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):46.1、最大(60Hz):46.1
極数(P)6
1個
¥679,800
税込¥747,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)57
出力(W)830
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)23.2/27.7
電流(A)[50Hz]4.8
電流(A)[60Hz]4.65
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6
極数(P)4
1個
¥219,800
税込¥241,780
60日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。