絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,596)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- NSK(日本精工)(6,772)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,158)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,795)
- KANA(片山チエン)(1,556)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,447)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,074)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)

通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
カードモータ LAT3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷コントローラーに直接接続可能です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1台12日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH対応モータステップモータ(サーボDC24V)仕様ステップデータ数:14点(プログラムレス)
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台12日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM1A
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6J)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS25RNZH)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品