メカニカル部品 :「りん」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2,286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
279 税込307
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼 ベアリング番台6200
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。 幅(mm)450 質量(kg)最大軸受:40 高さ(mm)210 奥行(mm)195 温度範囲(℃)0-250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
589 税込648
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●ボア:107mm●外径:196mm●長さ:196mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:6280Nm●コード番号:231-1935 アズワン品番65-7917-65
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●ボア:78mm●外径:178mm●長さ:178mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1948 アズワン品番65-7917-49
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2010 アズワン品番65-7916-35
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:150mm●長さ:63mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2014 アズワン品番65-7918-26
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ボア:100mm●外径:112mm●長さ:65mm●定格トルク:360Nm●コード番号:231-2008 アズワン品番65-7915-81
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷


仕様●ボア:79mm●外径:105mm●長さ:89mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1928 アズワン品番65-7915-40
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷


仕様●ボア:30mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:52Nm●コード番号:231-1909 全長(mm)48 外径(Φmm)40 アズワン品番65-7916-09
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様●カップリングタイプ:タイヤカップリング●外径:211mm●長さ:57.5mm●定格トルク:759Nm●コード番号:231-1994 アズワン品番65-7916-75
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ボア:79mm●外径:156mm●長さ:83mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1926 アズワン品番65-7916-98
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●ボア:50mm●外径:67mm●長さ:61mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1919 アズワン品番65-7915-60
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ボア:57mm●外径:76mm●長さ:64mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1922 アズワン品番65-7917-09
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●ボア:57mm●外径:150mm●長さ:92mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1921 アズワン品番65-7916-47
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●ボア:69mm●外径:69mm●長さ:26mm●定格トルク:72Nm●コード番号:231-2028 アズワン品番65-7915-66
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●ボア:92mm●外径:104mm●長さ:33mm●定格トルク:64Nm●コード番号:231-1974 アズワン品番65-7918-53
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
379 税込417
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
368 税込405
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:78mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2019 アズワン品番65-7918-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


仕様●ボア:95mm●外径:213mm●長さ:122mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1930 アズワン品番65-7915-41
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:73mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2012 アズワン品番65-7917-54
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ボア:3026mm●外径:85mm●長さ:38mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2032 アズワン品番65-7918-07
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●ボア:50mm●外径:116mm●長さ:116mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1932 アズワン品番65-7916-49
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります