絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • エスコ(58)
  • 大阪魂(2)
  • RS PRO(109)
  • 三木プーリ(88)
  • KHK(小原歯車工業)(78)
  • 岩田製作所(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • オザック精工(48)
  • IKO(日本トムソン)(45)
  • シグマ光機(41)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
  • 協育歯車(25)
  • アサ電子工業(25)
  • Festo(22)
  • 椿本チエイン(18)
  • SMC(17)
  • NSK(日本精工)(15)
  • THK(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「M4 5mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング25mm47mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
深溝メトリックボールベアリング - シールドSKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意用途情報食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140アズワン品番65-7974-15
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6SKF(日本エスケイエフ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0429アズワン品番65-7934-34
ボールベアリング15mm42mm7302 BEP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm7302 BEPSKF(日本エスケイエフ)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベア
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5508アズワン品番65-7893-31
ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241SKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKFIt can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machineryThe robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting methodAs part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditionsWhat type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
ボールベアリング25mm47mmW 6005-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmW 6005-2ZSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 25 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0448アズワン品番65-7933-68
ボールベアリング25mm47mm16005 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm16005SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 25 mm、外径 47 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1832アズワン品番65-7957-80
ボールベアリング25mm42mm61905-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm42mm61905-2RZSKF(日本エスケイエフ)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:42mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7043アズワン品番65-7932-93
ボールベアリング15mm42mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mmSKF(日本エスケイエフ)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6264アズワン品番65-7923-83
ボールベアリング25mm47mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
13,698税込15,068
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:16.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6336アズワン品番65-7926-64
フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mmSKF(日本エスケイエフ)
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシー
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:212-4515アズワン品番65-7896-46
フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mmSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4516アズワン品番65-7901-78
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6379アズワン品番65-7933-72
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6375アズワン品番65-7926-62
ボールベアリング15mm42mmW 6302-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mmW 6302-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 42 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0494アズワン品番65-7950-61
ボールベアリング15mm42mm62302-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm62302-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8212アズワン品番65-7925-30
ボールベアリング15mm42mm6302-RSH SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm6302-RSHSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8346アズワン品番65-7925-69
ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5506アズワン品番65-7892-82
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0431アズワン品番65-7929-27
ボールベアリング15mm42mm6302-Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm6302-ZSKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8256アズワン品番65-7933-34
ボールベアリング20mm47mm6204/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204/C5SKF(日本エスケイエフ)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6644アズワン品番65-7925-04
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6377アズワン品番65-7929-32
ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4ASKF(日本エスケイエフ)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5425アズワン品番65-7927-25
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6472アズワン品番65-7925-20
ベアリングユニットインサート 19.05mm 47mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 19.05mm 47mmSKF(日本エスケイエフ)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:19.05mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7245アズワン品番65-7860-04
ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 RSKF(日本エスケイエフ)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305アズワン品番65-7931-19
ベアリングインサート 15mm 40mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 15mm 40mmSKF(日本エスケイエフ)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:15mm●外径:40mm●静定格荷重:4750N●動定格荷重:9560N●コード番号:209-4251アズワン品番65-7943-97

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品