SKF Tapered Roller Bearing, Single Row - 32932 Our SKF single row tapered roller bearing is designed to accommodate combined loads such as simultaneously acting radial and axial loadsThis SKF bearing has a 190 mm bore diameter and 45 mm total bearing width and is the perfect solution for rigid bearing applicationsFeatures & Benefits Low friction and enhanced operational reliability Can be adjusted against a second tapered roller bearingBy applying a preload, a rigid bearing application can be achieved Running-in period with reduced temperature peaks Features a 260 mm outside diameter Separable and interchangeable The inner ring with roller and cage assembly (cone) can be mounted separately from the outer ring (cup)Furthermore, the separable components are interchangeableThis facilitates mounting, dismounting and also maintenance inspection routines 227.49 mm inner ring shoulder diameter 45 mm width of the inner ring and 34 mm width of the outer ring How does a tapered roller bearing work The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis which provides a true rolling action and therefore low frictional moments during operationThe axial load carrying capacity tapered roller bearing increases with an increasing contact angleThe size of the contact angle, which is usually between 10° and 30° is related to the calculation factor of the larger the value.SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same timeIts raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of frictionThis reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-loadThe units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller endsThis also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applicationsYou can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.
SKF Ball Bearing - 110 mm ID, 240 mm OD - 7322 BECBM This angular contact ball bearing from SKF has an inner raceway of 110 mm and an outer raceway of 240 mmThese are displaced relative to each other in the direction of the bearing access, which means
SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKFIts innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profilesThis helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solutionThe design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheatingIts distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedomThis means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axisAs the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearingAs its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environmentsBearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loadsWhy are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stabilityThe two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
SKF Ball Bearing - 120 mm ID, 260 mm OD - 7324 BCBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to support both radial and axial loadsIt comes with an inner raceway of 120 mm and an outer ri
SKF Taper Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 30228 This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to accommodate simultaneous axial and radial loadsIt reduces rotational friction and noise by keeping moving parts separate