18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-78
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

仕様●呼び番号UCP形:314●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/95、L/360、A/90、J/280、N/27、N1/40、H1/40、H2/186、H5/198、B/78、S/33●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-26
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷




仕様●呼び番号UCP形:309●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B/57、S/22●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-21
1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-05
1個
5,570 税込6,127
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCFL形:210●サイズ(mm):H/197、L/115、L1/120、A/40、J/157、N/19、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-63
1個
6,770 税込7,447
8日以内出荷


仕様●呼び番号UCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-06
1個
6,610 税込7,271
8日以内出荷






『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります