メカニカル部品 :「ベルト用ゴム」の検索結果
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-90
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)11
ベルト上幅(mm)16.5
角度(°)40
有効長(mm)2286
材質(ベルト)高グレードゴム
使用限界温度(℃)-30~90
ベルト形B
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。